Beli head gasket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CRC Instant Cooling System Stop Leak with Nano Technology (Cairan Penghenti Bocor Sistem Pendingin)Deskripsi:INSTANT COOLING SYSTEM STOP LEAK, 15 FL OZModel#: 401214x6DESCRIPTION:Using nanotechnology, this product fills in cracks & crevices other products can't, making a stronger, more solid bond than competitors' products. Compatible with all types of anti-freeze.APPLICATIONS:Aluminum engine blocks, cooling systems, cylinder heads, engine blocks, freeze plugs, head gaskets, heaters cores, iron engine blocks, metal radiators, plastic radiators, radiators, water pumpsWHERE TO BUYatribut:
- Net Fill: 15 Fl Oz
- CRC Engine Seal (Sealant Gasket Mesin)Deskripsi:ENGINSEAL ENGINE GASKET SEALER, 12 FL OZ Model#: 05339DESCRIPTION:Helps stop oil leaks in main bearing seals and other engine oil seals. Restores elasticity and compensates for shrinkage of seals. Improves seal to metal contact.APPLICATIONS:Any motor vehicle engineatribut:
- Net Fill: 12 Fl Oz
- Prestone Radiator Coolant Stop Leak (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Prestone radiator stop leak dengan formula kombinasi spesial untuk menambal radiator yang bocor sekaligus sebagai perapat (sealer) untuk menghindari rembesan air pada sistem radiator.Formulasi aksi cepat untuk menghentikan/menambal kebocoran di radiator, pompa air dan bagian inti pemanas (heaters cores). Memperlancar sirkulasi air sistem radiator. Aman untuk alumunium. Memberikan perlindungan terhadap karat dan korosi.
- CRC Engine Oil Stop Leak (Cairan Penghenti Oli Bocor)Deskripsi:ENGINE OIL STOP LEAK, 15 FL OZModel#: 402715DESCRIPTION:Stops engine oil leaks by rejuvenating worn or aged engine seals & gaskets. Ideal for all motor oils, gasoline or diesel engines in car, truck, boat or tractor.APPLICATIONS:Automobiles, boats, tractors, trucksatribut:
- Net Fill: 15 Fl Oz
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Deskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Deskripsi:Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm sajaatribut:
- Thickness: 3mm
- Color: Black Transparent
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Schneider Electric Compact INS Switch-Disconnector (Sakelar Pemisah)atribut:
- Product Name: Compact INS
- ICHINEN Water Leak Check (Pendeteksi Kebocoran Air)Deskripsi:Water Leak CheckPendeteksi kebocoran Air.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 50
- Volumetric Capacity (ml): 420
- monotaro Radiator Leak Tester (Domestic Car + Foreign Car Correspondence)Deskripsi:By using a hand pump to cool down the cooling water through the radiator, you can check breakage and leakage of cooling water by pressurizing. By switching attachments, it is very convenient because it can correspond to all domestically produced cars and many foreign cars. * Depending on the model, it may not be available.. For inspection of breakage and leakage of cooling waterDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: Hand pump x 1, adapter x 10, domestic car attachment x 4, Toyota, Nissan, Suzuki clip x 1
- CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Prestone Radiator Coolant Concentrated Super (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- STP Lubricant Additive Smoke Treatment (Pelumas Tambahan)atribut:
- Volume (ml): 428
Daftar Harga head gasket Terbaru October 2026
| Daytona Gasket/Hp Head Monkey (Aksesoris Mesin Motor) | Rp489.900 |
| CRC Instant Cooling System Stop Leak with Nano Technology (Cairan Penghenti Bocor Sistem Pendingin) | Rp279.900 |
| CRC Engine Seal (Sealant Gasket Mesin) | Rp149.900 |
| Prestone Radiator Coolant Stop Leak (Cairan Pendingin Mesin) | Rp98.900 |
| CRC Engine Oil Stop Leak (Cairan Penghenti Oli Bocor) | Rp209.900 |
| MultiPro Kompresor tanpa oli | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa) | Rp179.900 |
| DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air) | Rp129.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Schneider Electric Compact INS Switch-Disconnector (Sakelar Pemisah) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102688261-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/CRC%20Instant%20Cooling%20System%20Stop%20Leak%20with%20Nano%20Technology%20(Cairan%20Penghenti%20Bocor%20Sistem%20Pendingin)/P102075289-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/CRC%20Engine%20Seal%20(Sealant%20Gasket%20Mesin)/P102075173-1.jpg)
/P102041543-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/CRC%20Engine%20Oil%20Stop%20Leak%20(Cairan%20Penghenti%20Oli%20Bocor)/P102075166-1.jpg)

/d8P103638476-8.jpg)
/P102266069-1.jpg)

/exP102073537-66.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Water%20Leak%20Check%20(Pendeteksi%20Kebocoran%20Air)/P102125472-1.jpg)
/P102246366-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/P102075708-1.jpg)
/P102090787-1.jpg)
/e1P102041505-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
/P102041567-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)